【オーダー】(張地選択可能)チェア マギー カスタム張地A
木の温もりと落ち着いた色味で、明るいナチュラルな空間にもシックなシーンにも調和。
座面の形にもこだわり、快適な座り心地を追求しました。
用途木製椅子
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×550×890
座面高さ(mm)SH480
色木部:ブラウン
材質(フレーム)ビーチ材
グリーン購入法適合
サービス分類オーダー・加工
内容量1脚
注意
※個人宅への配送は不可です。
木の温もりと落ち着いた色味で、明るいナチュラルな空間にもシックなシーンにも調和。
座面の形にもこだわり、快適な座り心地を追求しました。