ノーブランド ノーブランドの 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) ノーブランドの 金属素材 ノーブランドの ステンレス ステンレス板 表面仕上2B サイズ固定品 ステンレス板 表面仕上2B サイズ固定品 注文コード 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 0.8x20x100 0.8x50x50 0.8x100x100 材質 選択解除 ステンレス 幅(mm) 選択解除 2050100 長さ(mm) 選択解除 50100 厚さ(mm) 選択解除 0.8 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 85483975 0.8x20x100 ステンレス 20 100 0.8 ¥209 ¥169 アウトレット ¥186 (税込) 当日出荷 85483957 0.8x50x50 ステンレス 50 50 0.8 取扱い終了 85483966 0.8x100x100 ステンレス 100 100 0.8 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 金属素材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ヒラライナー(ハバ50 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ アルミ複合板 泰豊トレーディング 税込¥439~ ¥399~ CDFB コールドフラットバー NOMIZU 税込¥1,208~ ¥1,098~ 【オーダー】一般構造用鋼板 SS400 ノーブランド 税込¥2,911~ ¥2,646~ アルミ板 エスコ 税込¥2,640~ ¥2,400~ (1) 【オーダー】アルミ板(A1050) ノーブランド 税込¥624~ ¥567~ アルミ角パイプ アルインコ 税込¥329~ ¥299~ (3) アルミ等辺アングル 15X15X1.0 アルインコ 税込¥681 ¥619 バスケットへ 1000x 500x1.5mm/ 5mm パンチングメタル(ステンレス製) エスコ 税込¥16,478~ ¥14,980~ SUS ヒラライナー(ハバ50 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウねじ・ボルト・釘/素材素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)金属素材ステンレスステンレスプレートステンレス薄板 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります ステンレス薄板 ステンレス切り板 ステンレスフリープレート シェアする マイページ 最近見た商品