コードレスドライバー

コードレスドライバー BOSCH(ボッシュ)
(1件のレビュー)

3.6Vバッテリー内蔵のコードレスドライバーです。
本体を押し込むだけでスタート可能。
木ネジの位置あわせに便利なメインスイッチでのスタートもできます。
電子ブレーキ機能内蔵。
5段階の機械式クラッチ内蔵。
バッテリーを守るECP機能搭載。
正転・逆転・安全ロック切り替えスイッチ。
安全ロックポジションでは手締めも可能です。
ツールホルダーはマグネット式。

用途ネジ締め作業 セット内容本体、Micro-USB充電コード1本、キャリングケース1個、ビット32本(フィリップスPH1 PH2 各3本、ポジドライブPZ1 PZ2 各3本、マイナスSL3 SL4 各2本、スクエアSQ0 SQ1 SQ2 各2本 、六角HEX3 HEX4 各2本、トルクスT10 T15 T20 各 2本)、延長ビットフォルダー1本(内容は予告なく変更となる場合があります) 質量(kg)0.31 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×40×40 ねじ締め能力(mm)5 内容量1台
取扱説明書: (5.78MB)
注意
※市販のドライバービットを使用される場合は、先端ビット部分が両頭になっていないものをご使用ください。※充電用USB/ACアダプターは付属されておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
回転数(min-1[回/分])
締付トルク(N・m)
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85498185 BoschGO-N 360 DC3.6(充電式内蔵バッテリー) 剛性体5/弾性体2.5 1.5 約90(空→フル充電)
14,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85498185 BoschGO-N 84955354 BoschGO3 BoschGO3 コードレスドライバー BOSCH(ボッシュ) 84955354 コードレスドライバー BOSCH(ボッシュ) 1台 14,980 税込16,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-10-23
用途:
精密機械メンテナンス 分解と組み立て
株式会社わこー 様 (その他業種)

使って3日目ですが軽くて使いやすい様ですがフル充電に時間が掛かる様です
また、長く使い続けるとスイッチ故障や充電不良が有るかを心配しています。
今、使っている物は電池パックの交換率が高いので試しにボッシュを購入して
みました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする