警告きつつき
親機1台、子機5台のセットになります。
きつつき子機には転倒検知機能があり、「転倒SOS」を親機に自動通知します。
きつつき子機はボタンを押下することで、親機に対して「SOS」や「呼出」を通知します。
親機は「転倒SOS」、「SOS」を受けた場合、他の子機に「SOS」を通知します。
親機は「ブザー」、「子機番号LEDの点滅」により着信がわかります。
子機は「きつつきノック(ヘルメットを叩く)」、「ブザー」により着信がわかります。
動作温度(℃)親機:20~50、子機:-20~50
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)親機:88.6×146×33.6(コネクタ、突起物含まず)、子機:108×79×34.5(コネクタ、突起物含まず)
周波数(MHz)(無線)920
通信距離(m)(見通し)1000
稼働時間(時間)親機:連続54、子機:連続23
内容量1セット
注意
※本製品は無線機器です。ご使用環境により、100%の動作を保証するものではありません。