DL550形 Φ125 広角 4000K 無線調光

DL550形 Φ125 広角 4000K 無線調光 Panasonic(パナソニック)

埋込穴(Φmm)125 電圧(V)100~242 消費電力(W)40 埋込高(mm)129 質量(kg)1 光源LED 色温度(K)4000 子品番【本体】NDN68501S【電源ユニット】NNK55001NRY9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)5500 エネルギー消費効率(Lm/W)137.5 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ広角タイプ 角度(°)光源遮光角:15 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色白色 配光角度(°)45 調光率(%)5~100 調光の可否 従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当 内容量1セット
注意
※WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。
※直下近接限度30cm
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85511914 XND5558SWRY9
71,400
36,980
40,678 (税込)
30日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする