DL750形 Φ250 広角 3500K
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
埋込穴(Φmm)250
電圧(V)100~242
消費電力(W)56.6
埋込高(mm)153
質量(kg)1.3
光源LED
色温度(K)3500
子品番【本体】NDN88902S【電源ユニット】NNK75002NLJ9
ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵
光束(Lm)7945
エネルギー消費効率(Lm/W)140.3
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)
取付面位置天井埋込型
配光タイプ広角タイプ
角度(°)光源遮光角:15
演色指数(Ra)85
タイプ天井面取付専用
定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)
光源色温白色
配光角度(°)45
調光率(%)1~100
調光の可否可
従来光源コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当
内容量1セット
注意
※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。※直下近接限度30cm
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。