充電式ディスクグラインダー

充電式ディスクグラインダー 京セラ(旧RYOBI電動工具) 充電式ディスクグラインダー 京セラ(旧RYOBI電動工具) 充電式ディスクグラインダー 京セラ(旧RYOBI電動工具) 充電式ディスクグラインダー 京セラ(旧RYOBI電動工具) 充電式ディスクグラインダー 京セラ(旧RYOBI電動工具) 充電式ディスクグラインダー 京セラ(旧RYOBI電動工具) 充電式ディスクグラインダー 京セラ(旧RYOBI電動工具) 充電式ディスクグラインダー 京セラ(旧RYOBI電動工具)

最大出力900Wのハイパワー
安全性の高いパドルスイッチ
握りやすい細握りグリップ
ブレーキ付
キックバック軽減・再起動防止機能付
切込深さが変わらない丸形スリムギヤヘッド
無段変速機能
優れた防じん性能

バッテリー容量(mAh)5000 バッテリー電圧(V)18 保証期間1年間 砥石径(Φmm)100 回転数(min-1[r.p.m])3000~8000 バッテリーリチウムイオン 充電器形名BC-1800L 質量(kg)2.1(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時の値です。) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)352×117×136(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時の値です。) 付属品カニ目スパナ、補助ハンドル 長さ(mm)352 幅(mm)117 高さ(mm)136(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時の値です。) 電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)5.0 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85504223 DG181(本体のみ)
31,000
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする