充電式ディスクグラインダー

充電式ディスクグラインダー 京セラ(旧RYOBI電動工具) 充電式ディスクグラインダー 京セラ(旧RYOBI電動工具) 充電式ディスクグラインダー 京セラ(旧RYOBI電動工具) 充電式ディスクグラインダー 京セラ(旧RYOBI電動工具) 充電式ディスクグラインダー 京セラ(旧RYOBI電動工具) 充電式ディスクグラインダー 京セラ(旧RYOBI電動工具) 充電式ディスクグラインダー 京セラ(旧RYOBI電動工具) 充電式ディスクグラインダー 京セラ(旧RYOBI電動工具)

最大出力900Wのハイパワー
安全性の高いパドルスイッチ
握りやすい細握りグリップ
ブレーキ付
キックバック軽減・再起動防止機能付
切込深さが変わらない丸形スリムギヤヘッド
無段変速機能
優れた防じん性能

バッテリー容量(mAh)5000 バッテリー電圧(V)18 保証期間1年間 砥石径(Φmm)125 回転数(min-1[r.p.m])3000~8000 バッテリーリチウムイオン 充電器形名BC-1800L 質量(kg)2.3(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時の値です。) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)352×141×142(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時の値です。) 付属品カニ目スパナ、補助ハンドル、電池パック(B-1850LA)、充電器(BC-1800L)、キャリングケース 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86764537 DG183L5
63,600
45,980
50,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
85504239 DG183L5
60,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85504239 DG183L5 86764537 DG183L5 DG183L5 充電式ディスクグラインダー 京セラ(旧RYOBI電動工具) 86764537 充電式ディスクグラインダー 京セラ(旧RYOBI電動工具) 1台 45,980 税込50,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする