充電式サンダー
操作性の良い低重心ボディ
クランプ式
クリーンな作業が可能な集じん機能付
乾式
バッテリー容量(mAh)2500
充電時間(分)102
電圧(V)10.8
回転数(min-1[r.p.m])10600
ペーパー寸法(mm)75×140(クランプ式)
パット寸法(mm)75×105
バッテリーリチウムイオン
質量(kg)0.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×74×122
付属品木工ペーパー穴付き(#100)、集じんノズル、電池パック、充電器
内容量1台
取扱説明書:
(0.99MB)