曜日別特売

冷蔵庫 513L

冷蔵庫 513L - Panasonic(パナソニック)冷蔵庫 513L - Panasonic(パナソニック)

手の届きやすいエリアの使いやすさにこだわりました。
毎日の食卓を大切にする方に、無理のない姿勢で冷蔵庫を使っていただきたいから"手の届きやすいエリア"を使いやすくしました。
野菜室が真ん中だから、重い野菜も腰をかがめずラクに取り出せます。
Wシャキシャキ野菜室。
加湿もできる「モイスチャープラスフィルター」により、ケース内を最適な湿度に保ち、約1週間新鮮に保存できます。

用途フレンチドア幅(mm)685定格内容積(L)513年間消費電力量(kWh/年)283/283(50/60Hz)定格消費電力(W)電動機:90/90(50/60Hz)、電熱装置:211/211(50/60Hz)省エネ基準達成率(%)100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×699×1828奥行(mm)699(据付必要)質量(kg)108収納本数(本)【冷蔵庫】4(ペットボトル1.5L)/4(ペットボトル2L)※ボトル棚、【野菜室】6(ペットボトル2L)機能除菌機能:ナノイーX(冷蔵室)、脱臭機能:ナノイーX(冷蔵室)・Wクリーンフィルター、IoT機能:無線LAN接続・専用アプリ「Cool Pantry」対応グリーン購入法適合仕様【冷蔵庫】差替えドア棚・フリーケース(2個)・卵トレイ・全棚ガラストレイ・スライドトレイ(ガラス)・チルドルーム・LEDフロントワイド照明+天面照明・ナイトアシスト機能・コントロールパネル:庫内・ドア開放アラーム大きめ、【卵トレイ卵収納量】12個、【野菜室】野菜室真ん中タイプ・ワンダフルオープン・Wシャキシャキ野菜室(モイスチャープラスフィルター/パラジウム保鮮フィルターつき)・高耐荷重レール・野菜室湿度センサー、【冷凍庫】ワンダフルオープン・高耐荷重レール・冷凍負荷温度(食品温度)-18℃以下・冷凍食品保存期間の目安3ヶ月、【製氷室】給水経路 抗菌処理・速氷機能・まるごと洗える製氷皿・製氷停止・貯氷量144個、【パーシャル/はやうま冷凍切替室】温度切替<冷凍・パーシャル>・アルミプレート(1枚)・パーシャル:オート急冷(酸化ブロック冷却)搭載・クーリングアシスト:選べる3つの冷却モード「冷ます」、「急冷」、「急凍」・クイック操作ボタン(冷蔵室のドア下側)、【構造/設定】トップユニット方式・ワンダフルオープン・ローウエストライン、【デザイン】フラットスチールドア、【その他】AIエコナビ(おやすみ・かしこく・しらべる)・庫外湿度センサー内容量1台(513L)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85510198NR-F518MEX-Sステンレスシルバー
オープン
339,800
373,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85510207NR-F518MEX-Wセラミックホワイト
オープン
339,800
373,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥15,000/税込¥16,500
北海道地方数量1につき¥24,000/税込¥26,400
沖縄地方数量1につき¥19,500/税込¥21,450
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする