曜日別特売

パスト ヴォーナ 抗菌超深IHフライパン

パスト ヴォーナ 抗菌超深IHフライパン - ベストコパスト ヴォーナ 抗菌超深IHフライパン - ベストコパスト ヴォーナ 抗菌超深IHフライパン - ベストコパスト ヴォーナ 抗菌超深IHフライパン - ベストコパスト ヴォーナ 抗菌超深IHフライパン - ベストコパスト ヴォーナ 抗菌超深IHフライパン - ベストコパスト ヴォーナ 抗菌超深IHフライパン - ベストコパスト ヴォーナ 抗菌超深IHフライパン - ベストコ

茹でる・煮る・焼く・炒めるが可能な深型フライパン
ふっ素樹脂加工でお手入れ簡単
握りやすいアップハンドル
幅広で注ぎやすい両口付
安心&安全な抗菌加工

材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル:フェノール樹脂+ナイロン表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
寸法(mm)
質量(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85510426ND-316120387×225×105(約)485
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
85510435ND-316224455×275×110(約)675
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
85510444ND-316326475×294×110(約)735
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
85510453ND-316428495×315×110(約)855
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする