ハンディーサーバー

ハンディーサーバー IWAKI(AGCテクノグラス)

握りやすいハンドルが付いた耐熱ガラス製サーバー
熱湯をそのまま注げる耐熱ガラス製
熱湯消毒が出来るので衛生的に保存出来ます

寸法(mm)(約)147×92×276 質量(g)(約)460 材質本体:耐熱ガラス フタ・ハンドル:ポリプロピレン 容量(L)(約)1.3 ブルー 温度差(℃)耐熱/本体:差120 耐熱温度(℃)フタ・ハンドル:120 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85510767 KBT2933-BL
749
824 (税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする