ポータブル冷蔵冷凍庫

ポータブル冷蔵冷凍庫 エスケイジャパン

省エネモード(MAX&ECO)選択可能
充電式
温度設定-20℃~20℃
LEDディスプレータッチコントロール式
USBポート搭載
45dBと静音設計
車載用ケーブル付属

定格電源AC100V50/60Hz、DC12/24V 定格消費電力(W)60 操作方法マイコン式 バッテリー容量(mAh)15600 庫内温度(℃)-20~20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)598×320×320 質量(kg)10 付属品取説・電源コード(AC用・DC用)2種 音量(dB)<45 使用時間(-20℃)3時間48分、(-5℃)17時間19分、(5℃)30時間9分 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85510846 SPR-AC20LB(W)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする