sumuu(スムウ) ホットサンドメーカー プレスべイク 3プレート(ホットサンド・ドーナッツ・ワッフル)
朝ごはん、ランチ、パーティーなどのシーンで活躍
便利な3種のプレート付き
ホットサンド、ワッフル、ドーナツ等、簡単調理
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約13.5×9×21
コード長さ(cm)約75
質量(g)約890
材質アルミニウム、ベータライト
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)520
定格時間(時間)1
温度ヒューズ240℃
電流ヒューズ10A
内容量1台