THERMOS(サーモス)
プラズマ超硬質コード炒め鍋
独自のプラズマコーテイングによりアルミの10倍の硬さを実現しました。ふっ素コートとフライパンの密着性を高め抜群の耐久性を実現しました。
サイズ(cm)
28
内径(cm)
28
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
約47×28.5×8.5
本体質量(kg)
約1
容量(L)
3.5
色
ミッドナイトブルー
材質
アルミ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85515283
KFC-028D MDB
¥
7,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください