月光ドリル六角軸10本セット

月光ドリル六角軸10本セット ビックツール

驚愕の耐久性。従来のドリルの5~10倍長持ち。
ステンレス、丸パイプ、アクリル等素材を選ばない圧倒的な切れ味。
自動車整備・鈑金業界における売れ筋である人気サイズを抜粋。

セット内容Φ2.5、Φ3.0、Φ3.2、Φ3.5×2本、Φ4.0、Φ4.2、Φ4.5、Φ5.0、Φ6.0 材質HSSCo(コバルトハイス) 先端角(°)118 シャンク六角軸 刃径(mm)2.5、3.0、3.2、3.5×2本、4.0、4.2、4.5、5.0、6.0 内容量1セット(10本)
注意
※インパクトドライバーご使用の際は、打撃・衝撃・振動を与えないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85515719 SR-6GK10P
12,250
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉄工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする