オリジナルのぼり T-00066 夏の交通安全運動実施中_紺
サインシティオリジナルデザインののぼり旗です。
用途交通安全の呼びかけに。
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
材質ポンジ
仕上ヒートカット
チチ上部:3、左:5
表示内容夏の交通安全運動実施中
内容量1枚
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 離島 | 1 | お送りできません |