キャッチフィールド メスティン1.5合用 CF-101
煮炊きができるアルミ鍋です。取っ手は折りたためるため、持ち運びも簡単に行えます。
用途アウトドアでの調理に。
寸法(mm)290×98×66
深さ(mm)57
収納時寸法(mm)176×98×70
内径(mm)160×90
容量(mL)750
内容量1個
注意
※ガス火専用調理器具です。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 離島 | 1 | お送りできません |