SIBATA(柴田科学)
SPC抽出器 大型ソックスレー抽出装置ガラス部
大型ソックスレー抽出装置2Lに使用される2L用抽出器です。
用途
品目コード032080-20「大型ソックスレー抽出装置2Lガラス部セット」の構成品です。
材質
ほうけい酸ガラス
下部(SPC)
SPC-29
上部(SPC)
SPC-34
内寸法(Φ×Hmm)
100×11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18989653
032080-202
¥
158,200
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください