SIBATA(柴田科学)
SPC冷却器 精油定量装置用
食品衛生法の食用油脂中熱媒体捕集装置用に使う球入冷却器です。
材質
ほうけい酸ガラス
全長(mm)
250
下部(SPC)
SPC-15
上部(SPC)
SPC-15
球数
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18990082
032710-15180
¥
27,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください