曜日別特売

ガラスセット セミ・ミクロケルダール窒素蒸留装置用

ガラスセット セミ・ミクロケルダール窒素蒸留装置用 - SIBATA(柴田科学)

・セミ・ミクロケルダール窒素蒸留装置のガラス部のみのセットです。
・使用の際には、架台を別途ご用意ください。

付属品ピンチコック3コ、ゴム栓(2種)各1コ、ゴム管50cmセット内容二重管、冷却器、ケルダールフラスコ 200mL、チューリップロート(2コ使用)、フラスコ 1L・リップ付、三角フラスコ 300mL(1コ使用)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46001498054720-30
65,000
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする