車種専用ダッシュマット 桜(さくら) No.83 エアループデュトロ標準 H23/07~※H30/04~も対応 ※助手席エアバック装着車のみ対応/※上に開くグローブBOX装着車は不可(NO.115が対応)
日本の国花とも言われる「桜」、車内が桜で繚乱するようなイメージをデザインした、雅オリジナルの金華山です!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
用途内装パーツ
色ブラック
内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。エアループデュトロ標準 H23/07~
※H30/04~も対応
※助手席エアバック装着車のみ対応/
※上に開くグローブBOX装着車は不可(NO.115が対応)