車種専用ダッシュマット 桜(さくら) No.71 07スーパーグレート(センサー付き)※オートライトセンサー無し H19/04~H29/04
日本の国花とも言われる「桜」、車内が桜で繚乱するようなイメージをデザインした、雅オリジナルの金華山です!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
用途内装パーツ
色レッド
内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。07スーパーグレート(センサー付き)
※オートライトセンサー無し H19/04~H29/04