フロアマット ダブルダイヤ 17レンジャー標準 H29/05~
車種別専用設計のダブルダイヤフロアマット
品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。
運転席用マットにはヒールパッドが標準装着
マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。
【丸洗いOK】
用途内装パーツ
設置場所運転席
適合車種レンジャー
内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、車種をよく確認のうえご購入ください。※年式には前後がございますので目安として参考にしてください
※マット本体カラー:2色