全閉式工場扇”ジェネラルファン”(据え置きタイプ)

全閉式工場扇”ジェネラルファン”(据え置きタイプ) TRUSCO
(1件のレビュー)

しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます。
オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。
モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)を内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。
電流ヒューズ採用で機器の異常電流(過電流)・短絡電流により正常作動で回路を遮断し、安全性を高めます。
便利なキャリングハンドル付です。
高さ調整可能です。

用途
工場や作業現場の送風に。
机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。
ハネ径(cm)45 風量調整3段式(強・中・弱) 羽根枚数4枚 材質(羽根)アルミ製 電源(V)単相100 保証期間1年 消費電力(W)(50/60Hz)125/150 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×360×615~665 首振り90度(自動) 電源コード(m)約2.5 風量(m3/min)50Hz/60Hz強113/127、中113/110、弱109/97 標準消費電力料金(円/h)3.4(50Hz)/4.0(60Hz) 左右首振(90°)自動 上下角度調整(34°)手動 適合交換用ハネ:TFBA-45-10A(アルミ製) 騒音値(dB)(50/60Hz)64/66 質量(kg)5.6 トラスコ品番344-6815 モーター全閉式 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85528994 TFBA45ABK
16,500
 
 
取扱い終了

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85528994 TFBA45ABK 16395280 AF-45A AF-45A 全閉式工場扇”ジェネラルファン[[R2]”(据え置きタイプ) TRUSCO 16395280 全閉式工場扇”ジェネラルファン[[R2]”(据え置きタイプ) TRUSCO 1台 12,180 税込13,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
85528994
2023-09-07
用途:
設備保全業務
建設業・工事業

猛暑の現場作業用に購入、初めは安価なものを検討しましたが微細な鉄粉や粉じんの多い作業環境なのでこの全閉式を購入。
粉じんが多く送風機では強すぎて使えないシーンで外気導入用に送風機を使い作業者に向けて扇風機を使っています。
風量も十分で首振りもあるので作業環境はかなり改善されました。
フレームの作りもシンプルで耐久性も期待できそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする