車種専用ダッシュマット 華恋 No.94 S500系 ハイジェットトラック/ピクシストラック/サンバートラック共通 H26/09~
華恋はゴージャスなバラ柄を王冠のように仕立てたデザインで、雅オリジナルの金華山です!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
用途内装パーツ
色パープル
内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。S500系ハイジェットトラック/ピクシストラック/サンバートラック共通H26/09~