車種専用ダッシュマット ビニール付 華恋 No.99 17スーパーグレート ドライバーモニターカメラ付き H29/05~
華恋はゴージャスなバラ柄を王冠のように仕立てたデザインで、雅オリジナルの金華山です!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
用途内装パーツ
色パープル
内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。17スーパーグレートドライバーモニターカメラ付きH29/05~
※こちらの商品はビニール加工が施されております。