車種専用ダッシュマット ビニール付 華恋 No.66 デュトロワイド H11/05~H23/06 ※助手席エアバック装着車対応
華恋はゴージャスなバラ柄を王冠のように仕立てたデザインで、雅オリジナルの金華山です!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
用途内装パーツ
色レッド
内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。デュトロワイドH11/05~H23/06
※助手席エアバック装着車対応
※こちらの商品はビニール加工が施されております。