車種専用ダッシュマット ベルティ No.116 エアループデュトロワイド H23/07~※H30/04~も対応 ※上に開くグローブBOX装着車のみ対応 ※助手席エアバック装着車は不可(NO.84が対応)
ブラックをベースにした落ち着きのある雰囲気にアクセントにもなる人気のダイヤキルトデザインを組み合わせ、高級感のあるインテリアへと一新させます。
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
用途内装パーツ
色ブラック/レッドステッチ
内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。エアループデュトロワイド H23/07~※H30/04~も対応
※上に開くグローブBOX装着車のみ対応
※助手席エアバック装着車は不可(NO.84が対応)