車種専用ダッシュマット ベルティ No.94 S500系 ハイジェットトラック/ピクシストラック/サンバートラック共通 H26/09~
ブラックをベースにした落ち着きのある雰囲気にアクセントにもなる人気のダイヤキルトデザインを組み合わせ、高級感のあるインテリアへと一新させます。
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
用途内装パーツ
色ブラック/レッドステッチ
内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。S500系 ハイジェットトラック/ピクシストラック/サンバートラック共通 H26/09~