車種専用ダッシュマット チンチラ No.99 17スーパーグレート ドライバーモニターカメラ付き H29/05~
車種専用ダッシュマット チンチラ No.99 17スーパーグレート ドライバーモニターカメラ付き H29/05~
- 注文コード
- 86042024
- 86042033
- 86042049
- 86042058
- 86042067
- 86042076
- 86042085
- 86042094
- 86042103
- 86042119
- 86042128
- 注文コード
- 86042024
- 86042033
- 86042049
- 86042058
- 86042067
- 86042076
- 86042085
- 86042094
- 86042103
- 86042119
- 86042128
- 注文コード
- 86042024
- 86042033
- 86042049
- 86042058
- 86042067
- 86042076
- 86042085
- 86042094
- 86042103
- 86042119
- 86042128
|
古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!
用途内装パーツ
色(生地)レッド
内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
17スーパーグレート ドライバーモニターカメラ付き H29/05~