車種専用ダッシュマット チンチラ No.99 17スーパーグレート ドライバーモニターカメラ付き H29/05~
古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!
用途内装パーツ
色(生地)ブラウン
内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。17スーパーグレート ドライバーモニターカメラ付き H29/05~