車種専用ダッシュマット チンチラ No.94 S500系 ハイジェットトラック/ピクシストラック/サンバートラック共通 H26/09~

車種専用ダッシュマット チンチラ No.94 S500系 ハイジェットトラック/ピクシストラック/サンバートラック共通 H26/09~ 雅 車種専用ダッシュマット チンチラ No.94 S500系 ハイジェットトラック/ピクシストラック/サンバートラック共通 H26/09~ 雅 車種専用ダッシュマット チンチラ No.94 S500系 ハイジェットトラック/ピクシストラック/サンバートラック共通 H26/09~ 雅

古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!

用途内装パーツ 色(生地)レッド 内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
S500系 ハイジェットトラック/ピクシストラック/サンバートラック共通 H26/09~
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86048629 DM-CC94RE レッド
21,000
19,980
21,978 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86048638 DM-CC94RE ブラック
21,000
19,980
21,978 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86048647 DM-CC94RE ブラウン
21,000
19,980
21,978 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86048656 DM-CC94RE ホワイト
21,000
19,980
21,978 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86048665 DM-CC94RE グレー
21,000
19,980
21,978 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86048674 DM-CC94RE ブルー
21,000
19,980
21,978 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86048683 DM-CC94RE ワインパープル
21,000
19,980
21,978 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86048699 DM-CC94RE ネイビー
21,000
19,980
21,978 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86048708 DM-CC94RE グリーン
21,000
19,980
21,978 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86048717 DM-CC94RE パープル
21,000
19,980
21,978 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86048726 DM-CC94RE ゴールド
21,000
19,980
21,978 (税込)
32日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする