車種専用ダッシュマット チンチラ No.94 S500系 ハイジェットトラック/ピクシストラック/サンバートラック共通 H26/09~

車種専用ダッシュマット チンチラ No.94 S500系 ハイジェットトラック/ピクシストラック/サンバートラック共通 H26/09~ 雅 車種専用ダッシュマット チンチラ No.94 S500系 ハイジェットトラック/ピクシストラック/サンバートラック共通 H26/09~ 雅 車種専用ダッシュマット チンチラ No.94 S500系 ハイジェットトラック/ピクシストラック/サンバートラック共通 H26/09~ 雅 車種専用ダッシュマット チンチラ No.94 S500系 ハイジェットトラック/ピクシストラック/サンバートラック共通 H26/09~ 雅

古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!

用途内装パーツ 色(生地)ブラウン 内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
S500系 ハイジェットトラック/ピクシストラック/サンバートラック共通 H26/09~
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86049067 DM-CC94BR ブラウン
21,000
19,980
21,978 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86049076 DM-CC94BR ホワイト
21,000
19,980
21,978 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86049085 DM-CC94BR グレー
21,000
19,980
21,978 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86049094 DM-CC94BR ブルー
21,000
19,980
21,978 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86049103 DM-CC94BR ワインパープル
21,000
19,980
21,978 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86049119 DM-CC94BR ネイビー
21,000
19,980
21,978 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86049128 DM-CC94BR グリーン
21,000
19,980
21,978 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86049137 DM-CC94BR パープル
21,000
19,980
21,978 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86049146 DM-CC94BR ゴールド
21,000
19,980
21,978 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86049155 DM-CC94BR レッド
21,000
19,980
21,978 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86049164 DM-CC94BR ブラック
21,000
19,980
21,978 (税込)
32日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする