車種専用ダッシュマット チンチラ No.85 ビニール付 アトラス標準F24型 H19/06~

車種専用ダッシュマット チンチラ No.85  ビニール付 アトラス標準F24型 H19/06~ 雅 車種専用ダッシュマット チンチラ No.85  ビニール付 アトラス標準F24型 H19/06~ 雅 車種専用ダッシュマット チンチラ No.85  ビニール付 アトラス標準F24型 H19/06~ 雅 車種専用ダッシュマット チンチラ No.85  ビニール付 アトラス標準F24型 H19/06~ 雅

古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!
こちらの商品はビニール付の仕様となっております。

用途内装パーツ 色(生地)ネイビー 内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
アトラス標準F24型 H19/06~
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86061055 DM-CC85NVV ネイビー
25,000
23,980
26,378 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86061064 DM-CC85NVV グリーン
25,000
23,980
26,378 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86061073 DM-CC85NVV パープル
25,000
23,980
26,378 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86061089 DM-CC85NVV ゴールド
25,000
23,980
26,378 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86061098 DM-CC85NVV レッド
25,000
23,980
26,378 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86061107 DM-CC85NVV ブラック
25,000
23,980
26,378 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86061116 DM-CC85NVV ブラウン
25,000
23,980
26,378 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86061125 DM-CC85NVV ホワイト
25,000
23,980
26,378 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86061134 DM-CC85NVV グレー
25,000
23,980
26,378 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86061143 DM-CC85NVV ブルー
25,000
23,980
26,378 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86061159 DM-CC85NVV ワインパープル
25,000
23,980
26,378 (税込)
32日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする