車種専用ダッシュマット チンチラ No.66 ビニール付 デュトロワイド H11/05~H23/06 ※助手席エアバック装着車対応
古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!
こちらの商品はビニール付の仕様となっております。
用途内装パーツ
色(生地)ネイビー
内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。デュトロワイド H11/05~H23/06
※助手席エアバック装着車対応