車種専用ダッシュマット チンチラ No.64 ジェネレーションキャンター標準 H14/06~H22/10

車種専用ダッシュマット チンチラ No.64 ジェネレーションキャンター標準 H14/06~H22/10 雅 車種専用ダッシュマット チンチラ No.64 ジェネレーションキャンター標準 H14/06~H22/10 雅 車種専用ダッシュマット チンチラ No.64 ジェネレーションキャンター標準 H14/06~H22/10 雅 車種専用ダッシュマット チンチラ No.64 ジェネレーションキャンター標準 H14/06~H22/10 雅

古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!

用途内装パーツ 色(生地)ゴールド 内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
ジェネレーションキャンター標準 H14/06~H22/10
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86087786 DM-CC64GO ゴールド
21,000
19,980
21,978 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86087795 DM-CC64GO レッド
21,000
19,980
21,978 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86087804 DM-CC64GO ブラック
21,000
19,980
21,978 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86087813 DM-CC64GO ブラウン
21,000
19,980
21,978 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86087829 DM-CC64GO ホワイト
21,000
19,980
21,978 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86087838 DM-CC64GO グレー
21,000
19,980
21,978 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86087847 DM-CC64GO ブルー
21,000
19,980
21,978 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86087856 DM-CC64GO ワインパープル
21,000
19,980
21,978 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86087865 DM-CC64GO ネイビー
21,000
19,980
21,978 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86087874 DM-CC64GO グリーン
21,000
19,980
21,978 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86087883 DM-CC64GO パープル
21,000
19,980
21,978 (税込)
32日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする