車種専用ダッシュマット チンチラ No.45 ビニール付 NEWキャンター標準 H05/11~H14/05

車種専用ダッシュマット チンチラ No.45  ビニール付 NEWキャンター標準 H05/11~H14/05 雅 車種専用ダッシュマット チンチラ No.45  ビニール付 NEWキャンター標準 H05/11~H14/05 雅 車種専用ダッシュマット チンチラ No.45  ビニール付 NEWキャンター標準 H05/11~H14/05 雅 車種専用ダッシュマット チンチラ No.45  ビニール付 NEWキャンター標準 H05/11~H14/05 雅

古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!
こちらの商品はビニール付の仕様となっております。

用途内装パーツ 色(生地)ブラック 内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
NEWキャンター標準 H05/11~H14/05
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86110773 DM-CC45BKV ブラック
25,000
23,980
26,378 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86110789 DM-CC45BKV ブラウン
25,000
23,980
26,378 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86110798 DM-CC45BKV ホワイト
25,000
23,980
26,378 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86110807 DM-CC45BKV グレー
25,000
23,980
26,378 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86110816 DM-CC45BKV ブルー
25,000
23,980
26,378 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86110825 DM-CC45BKV ワインパープル
25,000
23,980
26,378 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86110834 DM-CC45BKV ネイビー
25,000
23,980
26,378 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86110843 DM-CC45BKV グリーン
25,000
23,980
26,378 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86110859 DM-CC45BKV パープル
25,000
23,980
26,378 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86110868 DM-CC45BKV ゴールド
25,000
23,980
26,378 (税込)
32日以内出荷

返品不可
86110877 DM-CC45BKV レッド
25,000
23,980
26,378 (税込)
32日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする