車種専用ダッシュマット チンチラ No.23 ビニール付 ライジングレンジャー標準(ベッド有り) H06/~
車種専用ダッシュマット チンチラ No.23 ビニール付 ライジングレンジャー標準(ベッド有り) H06/~
- 注文コード
- 86135639
- 86135648
- 86135657
- 86135666
- 86135675
- 86135684
- 86135693
- 86135709
- 86135718
- 86135727
- 86135736
- 注文コード
- 86135639
- 86135648
- 86135657
- 86135666
- 86135675
- 86135684
- 86135693
- 86135709
- 86135718
- 86135727
- 86135736
- 注文コード
- 86135639
- 86135648
- 86135657
- 86135666
- 86135675
- 86135684
- 86135693
- 86135709
- 86135718
- 86135727
- 86135736
|
古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!
こちらの商品はビニール付の仕様となっております。
用途内装パーツ
色(生地)レッド
内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
ライジングレンジャー標準(ベッド有り) H06/~