サージスリング(JIS3等級・両端アイ形) 35巾
伝統の「あや織」で感動的な柔らかさ。だから軽く、荷に傷がつかない。荷重で異なるアイカバー色で巾が分かる。国内生産の3等級のJISスリングです。
用途玉掛け用・鋼材・鋼管・鋼板などの運搬作業。 軟らかい・軽い・強いベルトスリングです。
種別両端アイ形
幅(mm)35
JIS規格適合品
等級JIS3等級
材質ポリエステル
色(本体)青
最大使用荷重(t)直吊:1.25、チョーク吊:1、バスケット吊60度:2.12
内容量1本
注意
※吊荷の鋭角な角や摩擦によってベルトスリングの繊維を傷つける恐れがある箇所には、あてものをしてご使用下さい。※スリングが破損した場合は使用しないでください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
離島 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |