サージスリング(JIS3等級・両端アイ形) 100巾

サージスリング(JIS3等級・両端アイ形) 100巾 アイビッグ サージスリング(JIS3等級・両端アイ形) 100巾 アイビッグ

伝統の「あや織」で感動的な柔らかさ。だから軽く、荷に傷がつかない。荷重で異なるアイカバー色で巾が分かる。国内生産の3等級のJISスリングです。

用途玉掛け用・鋼材・鋼管・鋼板などの運搬作業。 軟らかい・軽い・強いベルトスリングです。 種別両端アイ形 幅(mm)100 JIS規格適合品 等級JIS3等級 材質ポリエステル 色(本体) 最大使用荷重(t)直吊:3.2、チョーク吊:2.56、バスケット吊60度:5.44 内容量1本
注意
※吊荷の鋭角な角や摩擦によってベルトスリングの繊維を傷つける恐れがある箇所には、あてものをしてご使用下さい。
※スリングが破損した場合は使用しないでください。
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85796866 30530 2
オープン
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
85796875 30532 3
オープン
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
85796884 30534 4
オープン
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
85796893 30536 5
オープン
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
85796909 30538 6
オープン
36,980
40,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
85796918 30540 7
オープン
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
85796927 30542 8
オープン
45,980
50,578 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
離島 数量1につき 1,500 / 税込 1,650

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする