曜日別特売

丸ミニストロボ 12V/24V共用

丸ミニストロボ 12V/24V共用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)丸ミニストロボ 12V/24V共用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)丸ミニストロボ 12V/24V共用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)丸ミニストロボ 12V/24V共用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)丸ミニストロボ 12V/24V共用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)丸ミニストロボ 12V/24V共用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)丸ミニストロボ 12V/24V共用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)丸ミニストロボ 12V/24V共用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)

小型なのにハイパワーなLEDマーカー。ストロボ点灯パターンは17種類に及び、複数個接続した際に同期させることができます
DIY的な取り付けに最適で、関節照明やダウンライト、アンドンやマーカー内に使用できます。
12V/24V車共用。

用途電装パーツクリア消費電力(W)(3W相当×LED6PCS=)約18相当配線方式赤:プラス、黒:アース、白:点滅パターン切り替え/同期連結最大10個まで接続可能動作電圧(V)10~30(瞬間最大35)内容量1個
取扱説明書:(0.17MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LED色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86135919534791ブルー
3,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
86135937534792アンバー
3,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
86135955534794ホワイト
3,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
86135973534796レッド
3,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする