クッションフロア Eタイプ オーク

クッションフロア Eタイプ オーク - シンコールクッションフロア Eタイプ オーク - シンコールクッションフロア Eタイプ オーク - シンコールクッションフロア Eタイプ オーク - シンコールクッションフロア Eタイプ オーク - シンコールクッションフロア Eタイプ オーク - シンコールクッションフロア Eタイプ オーク - シンコールクッションフロア Eタイプ オーク - シンコール

抗菌&防カビ、抗ウイルスなど、清潔な暮らしをサポートする機能があります。
クッションフロアはフローリングに比べてすべりにくく、日々の安全をサポートします。
汚れがふき取りやすい素材なのでさっと水拭きでキレイが長持ち。

オーク材質塩化ビニル樹脂幅(cm)182厚さ(mm)1.8機能抗ウイルス/さらっと加工/抗菌/防カビ/対次亜塩素酸
注意
※カットサンプル提供不可。
※保管、運搬、取り扱い、施工などに関してよく確認のうえご使用ください。
※SIAAの安全基準に適合しています。
※SIAAラベルは付属しておりません。
※ワックスを塗布すると、抗ウイルス効果が発揮されません。
※ウイルス自体を忌避する効果はありません。
※抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。また感染予防を保証するものではありません。
※医薬品や医療機関などの医療を目的とした製品ではありません。
※抗ウイルス性能はすべてのウイルスに対して発現するものではありません。またすべてのウイルスに同様な試験結果が得られるとは限りません。
※表面の状態(汚れ、摩耗など)により抗ウイルス性能が低下することがあります。
※製品の表面に付着したウイルスに効果を発揮します。空気中のウイルスを自ら取り込む性能はありません。
77件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
板幅(mm)
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86315767E50281巻(1m)1約113柄マッチ:91×91
5,460
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86315776E50281巻(2m)2約113柄マッチ:91×91
10,920
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
86315785E50281巻(3m)3約113柄マッチ:91×91
16,380
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
86315794E50281巻(4m)4約113柄マッチ:91×91
21,840
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86315803E50281巻(5m)5約113柄マッチ:91×91
27,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
86315819E50281巻(10m)10約113柄マッチ:91×91
54,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
86315837E50291巻(1m)1約113柄マッチ:91×91
5,460
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86315846E50291巻(2m)2約113柄マッチ:91×91
10,920
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
86315855E50291巻(3m)3約113柄マッチ:91×91
16,380
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
86315864E50291巻(4m)4約113柄マッチ:91×91
21,840
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86315873E50291巻(5m)5約113柄マッチ:91×91
27,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
86315889E50291巻(10m)10約113柄マッチ:91×91
54,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
86315907E50301巻(1m)1約113柄マッチ:91×91
5,460
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86315916E50301巻(2m)2約113柄マッチ:91×91
10,920
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
86315925E50301巻(3m)3約113柄マッチ:91×91
16,380
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
86315934E50301巻(4m)4約113柄マッチ:91×91
21,840
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86315943E50301巻(5m)5約113柄マッチ:91×91
27,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
86315959E50301巻(10m)10約113柄マッチ:91×91
54,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
86315977E50311巻(1m)1約76柄マッチ:91×91
5,460
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86315986E50311巻(2m)2約76柄マッチ:91×91
10,920
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
86315995E50311巻(3m)3約76柄マッチ:91×91
16,380
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
86316004E50311巻(4m)4約76柄マッチ:91×91
21,840
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86316013E50311巻(5m)5約76柄マッチ:91×91
27,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
86316029E50311巻(10m)10約76柄マッチ:91×91
54,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
86316047E50321巻(1m)1約76柄マッチ:91×91
5,460
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86316056E50321巻(2m)2約76柄マッチ:91×91
10,920
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
86316065E50321巻(3m)3約76柄マッチ:91×91
16,380
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
86316074E50321巻(4m)4約76柄マッチ:91×91
21,840
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86316083E50321巻(5m)5約76柄マッチ:91×91
27,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
86316099E50321巻(10m)10約76柄マッチ:91×91
54,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
86316117E50331巻(1m)1約76柄マッチ:91×91
5,460
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86316126E50331巻(2m)2約76柄マッチ:91×91
10,920
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
86316135E50331巻(3m)3約76柄マッチ:91×91
16,380
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
86316144E50331巻(4m)4約76柄マッチ:91×91
21,840
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86316153E50331巻(5m)5約76柄マッチ:91×91
27,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
86316169E50331巻(10m)10約76柄マッチ:91×91
54,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
86316187E50341巻(1m)1約76柄マッチ:91×91
5,460
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86316196E50341巻(2m)2約76柄マッチ:91×91
10,920
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
86316205E50341巻(3m)3約76柄マッチ:91×91
16,380
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
86316214E50341巻(4m)4約76柄マッチ:91×91
21,840
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86316223E50341巻(5m)5約76柄マッチ:91×91
27,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
86316239E50341巻(10m)10約76柄マッチ:91×91
54,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
86316257E50351巻(1m)1約76柄マッチ:91×91
5,460
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86316266E50351巻(2m)2約76柄マッチ:91×91
10,920
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
86316275E50351巻(3m)3約76柄マッチ:91×91
16,380
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
86316284E50351巻(4m)4約76柄マッチ:91×91
21,840
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86316293E50351巻(5m)5約76柄マッチ:91×91
27,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
86316309E50351巻(10m)10約76柄マッチ:91×91
54,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
86316327E50361巻(1m)1約91柄マッチ:91×45.5
5,460
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86316336E50361巻(2m)2約91柄マッチ:91×45.5
10,920
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする