クッションフロア E2タイプ メーターモジュール

クッションフロア E2タイプ メーターモジュール シンコール クッションフロア E2タイプ メーターモジュール シンコール クッションフロア E2タイプ メーターモジュール シンコール クッションフロア E2タイプ メーターモジュール シンコール クッションフロア E2タイプ メーターモジュール シンコール クッションフロア E2タイプ メーターモジュール シンコール クッションフロア E2タイプ メーターモジュール シンコール クッションフロア E2タイプ メーターモジュール シンコール

メーターモジュール対応フロア。
抗菌&防カビ、抗ウイルスなど、清潔な暮らしをサポートする機能があります。
クッションフロアはフローリングに比べてすべりにくく、日々の安全をサポートします。
汚れがふき取りやすい素材なのでさっと水拭きでキレイが長持ち。

材質塩化ビニル樹脂 幅(cm)200 厚さ(mm)1.8 機能抗ウイルス/さらっと加工/抗菌/防カビ/対次亜塩素酸
注意
※カットサンプル提供不可。
※保管、運搬、取り扱い、施工などに関してよく確認のうえご使用ください。
※SIAAの安全基準に適合しています。
※SIAAラベルは付属しておりません。
※ワックスを塗布すると、抗ウイルス効果が発揮されません。
※ウイルス自体を忌避する効果はありません。
※抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。また感染予防を保証するものではありません。
※医薬品や医療機関などの医療を目的とした製品ではありません。
※抗ウイルス性能はすべてのウイルスに対して発現するものではありません。またすべてのウイルスに同様な試験結果が得られるとは限りません。
※表面の状態(汚れ、摩耗など)により抗ウイルス性能が低下することがあります。
※製品の表面に付着したウイルスに効果を発揮します。空気中のウイルスを自ら取り込む性能はありません。
お気に入りに追加
49件中 1~49件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86317657 E25201 1巻(1m) 1 ビアンコカララ 柄マッチ:60.7×200 タイル柄:約30.3×28.6 -
6,000
2,998
3,298 (税込)
4日以内出荷

返品不可
86317666 E25201 1巻(2m) 2 ビアンコカララ 柄マッチ:60.7×200 タイル柄:約30.3×28.6 -
12,000
5,998
6,598 (税込)
4日以内出荷

返品不可
86317675 E25201 1巻(3m) 3 ビアンコカララ 柄マッチ:60.7×200 タイル柄:約30.3×28.6 -
18,000
8,998
9,898 (税込)
4日以内出荷

返品不可
86317684 E25201 1巻(4m) 4 ビアンコカララ 柄マッチ:60.7×200 タイル柄:約30.3×28.6 -
24,000
12,980
14,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
86317693 E25201 1巻(5m) 5 ビアンコカララ 柄マッチ:60.7×200 タイル柄:約30.3×28.6 -
30,000
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
86317709 E25201 1巻(10m) 10 ビアンコカララ 柄マッチ:60.7×200 タイル柄:約30.3×28.6 -
60,000
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
86317727 E25202 1巻(1m) 1 サンドクレイ - - -
6,000
2,998
3,298 (税込)
4日以内出荷

返品不可
86317736 E25202 1巻(2m) 2 サンドクレイ - - -
12,000
5,998
6,598 (税込)
4日以内出荷

返品不可
86317745 E25202 1巻(3m) 3 サンドクレイ - - -
18,000
8,998
9,898 (税込)
4日以内出荷

返品不可
86317754 E25202 1巻(4m) 4 サンドクレイ - - -
24,000
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
86317763 E25202 1巻(5m) 5 サンドクレイ - - -
30,000
15,980
17,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
86317779 E25202 1巻(10m) 10 サンドクレイ - - -
60,000
29,980
32,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
86317797 E25046 1巻(1m) 1 アカシア(E5046)と同柄 柄マッチ:91×100 - 約77
6,000
2,998
3,298 (税込)
4日以内出荷

返品不可
86317806 E25046 1巻(2m) 2 アカシア(E5046)と同柄 柄マッチ:91×100 - 約77
12,000
5,998
6,598 (税込)
4日以内出荷

返品不可
86317815 E25046 1巻(3m) 3 アカシア(E5046)と同柄 柄マッチ:91×100 - 約77
18,000
8,998
9,898 (税込)
4日以内出荷

返品不可
86317824 E25046 1巻(4m) 4 アカシア(E5046)と同柄 柄マッチ:91×100 - 約77
24,000
12,980
14,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
86317833 E25046 1巻(5m) 5 アカシア(E5046)と同柄 柄マッチ:91×100 - 約77
30,000
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
86317849 E25046 1巻(10m) 10 アカシア(E5046)と同柄 柄マッチ:91×100 - 約77
60,000
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
86317867 E25203 1巻(1m) 1 アカシア 柄マッチ:91×100 - 約77
6,000
2,998
3,298 (税込)
4日以内出荷

返品不可
86317876 E25203 1巻(2m) 2 アカシア 柄マッチ:91×100 - 約77
12,000
5,998
6,598 (税込)
4日以内出荷

返品不可
86317885 E25203 1巻(3m) 3 アカシア 柄マッチ:91×100 - 約77
18,000
8,998
9,898 (税込)
4日以内出荷

返品不可
86317894 E25203 1巻(4m) 4 アカシア 柄マッチ:91×100 - 約77
24,000
12,980
14,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
86317903 E25203 1巻(5m) 5 アカシア 柄マッチ:91×100 - 約77
30,000
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
86317919 E25203 1巻(10m) 10 アカシア 柄マッチ:91×100 - 約77
60,000
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
86317937 E25031 1巻(1m) 1 オーク(E5031)と同柄 柄マッチ:91×200 - 約74
6,000
2,998
3,298 (税込)
4日以内出荷

返品不可
86317946 E25031 1巻(2m) 2 オーク(E5031)と同柄 柄マッチ:91×200 - 約74
12,000
5,998
6,598 (税込)
4日以内出荷

返品不可
86317955 E25031 1巻(3m) 3 オーク(E5031)と同柄 柄マッチ:91×200 - 約74
18,000
8,998
9,898 (税込)
4日以内出荷

返品不可
86317964 E25031 1巻(4m) 4 オーク(E5031)と同柄 柄マッチ:91×200 - 約74
24,000
12,980
14,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
86317973 E25031 1巻(5m) 5 オーク(E5031)と同柄 柄マッチ:91×200 - 約74
30,000
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
86317989 E25031 1巻(10m) 10 オーク(E5031)と同柄 柄マッチ:91×200 - 約74
60,000
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
86318007 E25034 1巻(1m) 1 オーク(E5034)と同柄 柄マッチ:91×200 - 約74
6,000
2,998
3,298 (税込)
4日以内出荷

返品不可
86318016 E25034 1巻(2m) 2 オーク(E5034)と同柄 柄マッチ:91×200 - 約74
12,000
5,998
6,598 (税込)
4日以内出荷

返品不可
86318025 E25034 1巻(3m) 3 オーク(E5034)と同柄 柄マッチ:91×200 - 約74
18,000
8,998
9,898 (税込)
4日以内出荷

返品不可
86318034 E25034 1巻(4m) 4 オーク(E5034)と同柄 柄マッチ:91×200 - 約74
24,000
12,980
14,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
86318043 E25034 1巻(5m) 5 オーク(E5034)と同柄 柄マッチ:91×200 - 約74
30,000
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
86318059 E25034 1巻(10m) 10 オーク(E5034)と同柄 柄マッチ:91×200 - 約74
60,000
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
86318077 E25044 1巻(1m) 1 オーク(E5044)と同柄 柄マッチ:91×200 - 約57
6,000
2,998
3,298 (税込)
4日以内出荷

返品不可
86318086 E25044 1巻(2m) 2 オーク(E5044)と同柄 柄マッチ:91×200 - 約57
12,000
5,998
6,598 (税込)
4日以内出荷

返品不可
86318095 E25044 1巻(3m) 3 オーク(E5044)と同柄 柄マッチ:91×200 - 約57
18,000
8,998
9,898 (税込)
4日以内出荷

返品不可
86318104 E25044 1巻(4m) 4 オーク(E5044)と同柄 柄マッチ:91×200 - 約57
24,000
12,980
14,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
86318113 E25044 1巻(5m) 5 オーク(E5044)と同柄 柄マッチ:91×200 - 約57
30,000
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
86318129 E25044 1巻(10m) 10 オーク(E5044)と同柄 柄マッチ:91×200 - 約57
60,000
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
86317718 E25201 1巻(20m) 20 ビアンコカララ 柄マッチ:60.7×200 タイル柄:約30.3×28.6 -
120,000
 
 
取扱い終了

返品不可
86317788 E25202 1巻(20m) 20 サンドクレイ - - -
120,000
 
 
取扱い終了

返品不可
86317858 E25046 1巻(20m) 20 アカシア(E5046)と同柄 柄マッチ:91×100 - 約77
120,000
 
 
取扱い終了

返品不可
86317928 E25203 1巻(20m) 20 アカシア 柄マッチ:91×100 - 約77
120,000
 
 
取扱い終了

返品不可
86317998 E25031 1巻(20m) 20 オーク(E5031)と同柄 柄マッチ:91×200 - 約74
120,000
 
 
取扱い終了

返品不可
86318068 E25034 1巻(20m) 20 オーク(E5034)と同柄 柄マッチ:91×200 - 約74
120,000
 
 
取扱い終了

返品不可
86318138 E25044 1巻(20m) 20 オーク(E5044)と同柄 柄マッチ:91×200 - 約57
120,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする