クッションフロア Eタイプ マロンブラウン

クッションフロア Eタイプ マロンブラウン シンコール クッションフロア Eタイプ マロンブラウン シンコール クッションフロア Eタイプ マロンブラウン シンコール クッションフロア Eタイプ マロンブラウン シンコール クッションフロア Eタイプ マロンブラウン シンコール クッションフロア Eタイプ マロンブラウン シンコール クッションフロア Eタイプ マロンブラウン シンコール クッションフロア Eタイプ マロンブラウン シンコール

抗菌&防カビ、抗ウイルスなど、清潔な暮らしをサポートする機能があります。
クッションフロアはフローリングに比べてすべりにくく、日々の安全をサポートします。
汚れがふき取りやすい素材なのでさっと水拭きでキレイが長持ち。

マロンブラウン 材質塩化ビニル樹脂 幅(cm)182 厚さ(mm)1.8 寸法(縦×横)(mm)柄マッチ:45.5×45.5 機能抗ウイルス/さらっと加工/抗菌/防カビ/対次亜塩素酸
注意
※カットサンプル提供不可。
※保管、運搬、取り扱い、施工などに関してよく確認のうえご使用ください。
※SIAAの安全基準に適合しています。
※SIAAラベルは付属しておりません。
※ワックスを塗布すると、抗ウイルス効果が発揮されません。
※ウイルス自体を忌避する効果はありません。
※抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。また感染予防を保証するものではありません。
※医薬品や医療機関などの医療を目的とした製品ではありません。
※抗ウイルス性能はすべてのウイルスに対して発現するものではありません。またすべてのウイルスに同様な試験結果が得られるとは限りません。
※表面の状態(汚れ、摩耗など)により抗ウイルス性能が低下することがあります。
※製品の表面に付着したウイルスに効果を発揮します。空気中のウイルスを自ら取り込む性能はありません。
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86319057 E5068 1巻(1m) 1
5,460
2,798
3,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
86319066 E5068 1巻(2m) 2
10,920
5,498
6,048 (税込)
4日以内出荷

返品不可
86319075 E5068 1巻(3m) 3
16,380
7,998
8,798 (税込)
4日以内出荷

返品不可
86319084 E5068 1巻(4m) 4
21,840
10,980
12,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
86319093 E5068 1巻(5m) 5
27,300
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
86319109 E5068 1巻(10m) 10
54,600
27,980
30,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
86319127 E5069 1巻(1m) 1
5,460
2,798
3,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
86319136 E5069 1巻(2m) 2
10,920
5,498
6,048 (税込)
4日以内出荷

返品不可
86319145 E5069 1巻(3m) 3
16,380
7,998
8,798 (税込)
4日以内出荷

返品不可
86319154 E5069 1巻(4m) 4
21,840
10,980
12,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
86319163 E5069 1巻(5m) 5
27,300
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
86319179 E5069 1巻(10m) 10
54,600
27,980
30,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
86319118 E5068 1巻(20m) 20
109,200
 
 
取扱い終了

返品不可
86319188 E5069 1巻(20m) 20
109,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする