PFAネット F-3220-04シリーズ

PFAネット F-3220-04シリーズ tantore

ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

仕様仕様(線径μm×メッシュ):50×100 材質PFA(フッ素樹脂) 厚さ(μm)100 目開き(μm)204
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86340915 F-3220-04 1枚 64-8788-66 800×1m
オープン
42,980
47,278 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86340924 F-3220-04 1枚 64-8788-67 800×2m
オープン
81,980
90,178 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86340933 F-3220-04 1枚 64-8788-68 800×3m
オープン
129,800
142,780 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86340949 F-3220-04 1巻 64-8788-69 800×4m
オープン
159,800
175,780 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86340958 F-3220-04 1巻 64-8788-70 800×5m
オープン
199,800
219,780 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86340967 F-3220-04 1巻 64-8788-71 800×6m
オープン
239,800
263,780 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86340976 F-3220-04 1巻 64-8788-72 800×7m
オープン
289,800
318,780 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86340985 F-3220-04 1巻 64-8788-73 800×8m
オープン
329,800
362,780 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86340994 F-3220-04 1巻 64-8788-74 800×9m
オープン
369,800
406,780 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86341003 F-3220-04 1巻 64-8788-75 800×10m
オープン
369,800
406,780 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 数量1につき 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 数量1につき 2,000 / 税込 2,200
離島 数量1につき 2,000 / 税込 2,200

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする