電波シールドメッシュCube 貫通端子盤 SMC-40-3Dシリーズ

電波シールドメッシュCube 貫通端子盤 SMC-40-3Dシリーズ tantore 電波シールドメッシュCube 貫通端子盤 SMC-40-3Dシリーズ tantore 電波シールドメッシュCube 貫通端子盤 SMC-40-3Dシリーズ tantore 電波シールドメッシュCube 貫通端子盤 SMC-40-3Dシリーズ tantore 電波シールドメッシュCube 貫通端子盤 SMC-40-3Dシリーズ tantore 電波シールドメッシュCube 貫通端子盤 SMC-40-3Dシリーズ tantore 電波シールドメッシュCube 貫通端子盤 SMC-40-3Dシリーズ tantore 電波シールドメッシュCube 貫通端子盤 SMC-40-3Dシリーズ tantore

透視性3扉による高い箱内視認性と箱内アクセス
積み重ね利用による利便性アップと電波伝搬環境模擬
磁力による扉ラッチの採用

仕様本体材質:SUS430t1材、メッシュ:電磁波シールドメッシュ60dB 質量(kg)9.5以下 寸法W440×D420×H400(単位mm、突起物除く) アズワン品番64-8806-85 扉枚数(枚)3 シールド効果45dB以上@1GHz 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86358923 SMC-40-3D
764,400
759,800
835,780 (税込)
31日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする