量産壁紙 BASE 防カビ LB-9300

量産壁紙 BASE  防カビ LB-9300 リリカラ

純和風の空間にぴったりな杉天井柄の壁紙です。

幅(cm)92 品番LB-9300 規格巾91cm切売可 寸法(縦×横)(cm)リピート:70×91 防火性能準不燃(防火種別:2-3) 機能表面強度アップ防かび 表面杉板目(目地あり) 板幅(mm)板:44.8/目地:0.7(目地間隔45.5)
注意
※糊はついていません。予めご了承ください。
※商品はタテ置きで保管してください。ヨコ積みや井桁積みは置き跡がつきやすく、光沢差やエンボスつぶれの原因となります。
※下地は平滑に仕上げてください。また、ネジ・クギ類は突起を完全に沈め、サビ止めをしてください。
※張り替え時、下地面に残った裏打紙(残紙)は剥がしてから施工してください。残紙が浮いたままで施工すると目隙などの原因になります。
※ペンキ・コンクリート・モルタル・木質系下地の場合は、それぞれ専用のシーラーで必ず下地処理をしてください。
※特にベニヤなどの木質系下地に直接施工した場合、時間がたつとシミや変色の原因になります。
※シーラーは接着不良や変色を防ぎ、リフォーム時に剥がしやすくします。
※壁紙は必ず有効巾でご使用ください。重ねしろは有効巾に含みません。有効巾を超えた使用は、左右色違いの原因となります。
※ジョイント位置は、端部同士で施工してください。両端部と中央部では、色差が生じる場合があります。また、窓の上下など一部だけを横張りをすると、色違いが生じますので、必ず同じ方向で張ってください。
※表面の凹凸が少ない商品はジョイントが比較的目立ちやすい意匠特性があります。突き付け施工でジョイントが目立ちやすい場合は、重ね断ち施工をおすすめします。
※三巾ほど施工した時点で問題のないことをご確認ください。
※明らかに製品に欠陥があると判断された場合には、ただちに作業を中断しメーカーまでご連絡頂けますようお願い申し上げます。三巾以降相当量の作業を進行した場合、施工費賠償の請求、商品の返品等は原則としてお受けいたしかねますのでご了承ください。
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86401194 LB-9300 1巻(1m) 1
650
 
 
取扱い終了

返品不可
86401203 LB-9300 1巻(2m) 2
1,300
 
 
取扱い終了

返品不可
86401219 LB-9300 1巻(3m) 3
1,950
 
 
取扱い終了

返品不可
86401228 LB-9300 1巻(4m) 4
2,600
 
 
取扱い終了

返品不可
86401237 LB-9300 1巻(5m) 5
3,250
 
 
取扱い終了

返品不可
86401246 LB-9300 1巻(6m) 6
3,900
 
 
取扱い終了

返品不可
86401255 LB-9300 1巻(7m) 7
4,550
 
 
取扱い終了

返品不可
86401264 LB-9300 1巻(8m) 8
5,200
 
 
取扱い終了

返品不可
86401273 LB-9300 1巻(9m) 9
5,850
 
 
取扱い終了

返品不可
86401289 LB-9300 1巻(10m) 10
6,500
 
 
取扱い終了

返品不可
86401298 LB-9300 1巻(20m) 20
13,000
 
 
取扱い終了

返品不可
86401307 LB-9300 1巻(30m) 30
19,500
 
 
取扱い終了

返品不可
86401316 LB-9300 1巻(40m) 40
26,000
 
 
取扱い終了

返品不可
86401325 LB-9300 1巻(50m) 50
32,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86401194 LB-9300 09404511 - - 【オーダー】量産クロス BASE いろどりシリーズ しつらえ LB-9600 リリカラ 09404511 【オーダー】量産クロス BASE いろどりシリーズ しつらえ LB-9600 リリカラ 1枚 289 税込318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
86401203 LB-9300 09404511 - - 【オーダー】量産クロス BASE いろどりシリーズ しつらえ LB-9600 リリカラ 09404511 【オーダー】量産クロス BASE いろどりシリーズ しつらえ LB-9600 リリカラ 1枚 289 税込318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
86401219 LB-9300 09404511 - - 【オーダー】量産クロス BASE いろどりシリーズ しつらえ LB-9600 リリカラ 09404511 【オーダー】量産クロス BASE いろどりシリーズ しつらえ LB-9600 リリカラ 1枚 289 税込318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
86401228 LB-9300 09404511 - - 【オーダー】量産クロス BASE いろどりシリーズ しつらえ LB-9600 リリカラ 09404511 【オーダー】量産クロス BASE いろどりシリーズ しつらえ LB-9600 リリカラ 1枚 289 税込318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
86401237 LB-9300 09404511 - - 【オーダー】量産クロス BASE いろどりシリーズ しつらえ LB-9600 リリカラ 09404511 【オーダー】量産クロス BASE いろどりシリーズ しつらえ LB-9600 リリカラ 1枚 289 税込318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
86401246 LB-9300 09404511 - - 【オーダー】量産クロス BASE いろどりシリーズ しつらえ LB-9600 リリカラ 09404511 【オーダー】量産クロス BASE いろどりシリーズ しつらえ LB-9600 リリカラ 1枚 289 税込318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
86401255 LB-9300 09404511 - - 【オーダー】量産クロス BASE いろどりシリーズ しつらえ LB-9600 リリカラ 09404511 【オーダー】量産クロス BASE いろどりシリーズ しつらえ LB-9600 リリカラ 1枚 289 税込318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
86401264 LB-9300 09404511 - - 【オーダー】量産クロス BASE いろどりシリーズ しつらえ LB-9600 リリカラ 09404511 【オーダー】量産クロス BASE いろどりシリーズ しつらえ LB-9600 リリカラ 1枚 289 税込318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
86401273 LB-9300 09404511 - - 【オーダー】量産クロス BASE いろどりシリーズ しつらえ LB-9600 リリカラ 09404511 【オーダー】量産クロス BASE いろどりシリーズ しつらえ LB-9600 リリカラ 1枚 289 税込318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
86401289 LB-9300 09404511 - - 【オーダー】量産クロス BASE いろどりシリーズ しつらえ LB-9600 リリカラ 09404511 【オーダー】量産クロス BASE いろどりシリーズ しつらえ LB-9600 リリカラ 1枚 289 税込318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
86401298 LB-9300 09404511 - - 【オーダー】量産クロス BASE いろどりシリーズ しつらえ LB-9600 リリカラ 09404511 【オーダー】量産クロス BASE いろどりシリーズ しつらえ LB-9600 リリカラ 1枚 289 税込318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
86401307 LB-9300 09404511 - - 【オーダー】量産クロス BASE いろどりシリーズ しつらえ LB-9600 リリカラ 09404511 【オーダー】量産クロス BASE いろどりシリーズ しつらえ LB-9600 リリカラ 1枚 289 税込318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
86401316 LB-9300 09404511 - - 【オーダー】量産クロス BASE いろどりシリーズ しつらえ LB-9600 リリカラ 09404511 【オーダー】量産クロス BASE いろどりシリーズ しつらえ LB-9600 リリカラ 1枚 289 税込318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
86401325 LB-9300 09404511 - - 【オーダー】量産クロス BASE いろどりシリーズ しつらえ LB-9600 リリカラ 09404511 【オーダー】量産クロス BASE いろどりシリーズ しつらえ LB-9600 リリカラ 1枚 289 税込318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする