曜日別特売

IHクッキングヒーター

IHクッキングヒーター - YAMAZEN(山善)IHクッキングヒーター - YAMAZEN(山善)IHクッキングヒーター - YAMAZEN(山善)IHクッキングヒーター - YAMAZEN(山善)IHクッキングヒーター - YAMAZEN(山善)IHクッキングヒーター - YAMAZEN(山善)IHクッキングヒーター - YAMAZEN(山善)IHクッキングヒーター - YAMAZEN(山善)

収納に便利な脚付き2口IH調理器幅56cmタイプ。
加熱・煮込み調理時は左右ともに、最大26cmの鍋が使用可能。
(※直径12cm未満の鍋は使用不可)
揚げ物調理時は左右ともに、最大24cmの鍋が使用可能。
(※直径18cm未満の鍋は使用不可)
ガスレンジに比べて火を使わないので安全、お手入れ簡単。
工事不要でガスレンジから簡単に取り換え可能。
左右のヒーター合わせて最大消費電力1400Wまで使用可能。
使える鍋:鉄、IH対応アルミ鍋、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス製やかん、ステンレス、多層鋼鍋。

用途IHクッキングヒーターとして本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)56×41×18質量(kg)5.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400電源コード(m)2.3温度(℃)140~230(揚げ物)安全機能運転切り忘れ自動OFF/電源自動OFF/鍋なし自動OFF/物発熱防止自動OFF/空だき防止自動OFF 異常温度上昇防止/鍋センサー機能/高温注意表示機能音量調節2段階(大/小)セット内容本体、脚、脚取付用ネジ6個、取扱説明書兼保証書保証期間1年ブラック内容量1台
取扱説明書:(6.7MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86405279YES-WL1456(B)
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

YAMAZEN 「2口IH調理器」YES-WL1456/POP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン/調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする