アイスネックリング
温度環境によって(融点21℃基準)自然に固まったり溶けたりを繰り返す製品です。首にかけるだけで、頚動脈を冷やせて猛暑対策に最適。
両手がふさがらないのでじゃまにならない。汗汚れや水に濡れてもお手入れ簡単。冷蔵庫や冷水など20℃以下の環境で自然冷却。
比較的低い温度設定ですので、暑い現場作業などに最適です。カラーはクリア(融けると透明、固まると白)で清涼感あり。
用途建築作業や土木作業などの屋外作業に、キャンプや海・BBQなどのレジャーなどにも最適
首廻り(cm)約34~42(目安)
質量(g)135
使用時間(分)約60~70
冷却時間冷凍庫で約35分
成分PCM成分(Heptadecane)
色クリア
タイプ保冷剤入タイプ
内容量1個